Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 31C225KCS aljzatsapka csavar, normál, 5/16-18 menetméret, 2-1/4 hüvelyk hossz, 100 pk | AD3TWN 40P224

KERR LAKESIDE 31C225KCS aljzatsapka csavar, standard, 5/16-18 menetméret, 2-1/4 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD3TWN Modell: 31C225KCSKereszthivatkozás: 40P224

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€96.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt2.25 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menetméret5 / 16-18
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3625
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7318159000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 31C225KCS aljzatsapka csavar, standard, 5/16-18 menetméret, 2-1/4 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€96.15 /csomag