Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 31C175KFC Socket Cap Screw, Flat, 5/16-18 Thread Size, 1-3/4 Inch Length, 100Pk | AE4QVU 5MJV6

KERR LAKESIDE 31C175KFC aljzatsapka csavar, lapos, 5/16-18 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszú, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QVU Modell: 31C175KFCKereszthivatkozás: 5MJV6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€139.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt1.75 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menetméret5 / 16-18
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.539
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 31C175KFC aljzatsapka csavar, lapos, 5/16-18 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszú, 100 pk
€139.96 /csomag