Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 31C175KCS Socket Head Cap Screw, 5/16-18 X 1-3/4 Inch, Cylindrical, 100Pk | CD3KEC 40P222

KERR LAKESIDE 31C175KCS aljzatfejű csavar, 5/16-18 x 1-3/4 hüvelyk, hengeres, 100 pk

Raktáron
Tétel: CD3KEC Modell: 31C175KCSKereszthivatkozás: 40P222
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
€77.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Osztály3A
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.469 "
Fejmagasság0.312 - 0.306 "
fej típusaHengeres
Hossz1.75 "
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.899

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 31C175KCS aljzatfejű csavar, 5/16-18 x 1-3/4 hüvelyk, hengeres, 100 pk
€77.92 /csomag