Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 25F87KCS Socket Cap Screw, Standard, 1/4-28 Thread Size, 7/8 Inch Length, 100Pk | AE4QPM 5MJD3

KERR LAKESIDE 25F87KCS aljzatsapka csavar, standard, 1/4-28 menetméret, 7/8 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QPM Modell: 25F87KCSKereszthivatkozás: 5MJD3

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€50.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt7 / 8 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret1 / 4-28
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.702
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 25F87KCS aljzatsapka csavar, standard, 1/4-28 menetméret, 7/8 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€50.31 /csomag