Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 25F150KCS aljzatsapka csavar, standard, 1/4-28 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hossz, 100 pk | AE4QQP 5MJF8

KERR LAKESIDE 25F150KCS aljzatsapka csavar, standard, 1/4-28 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QQP Modell: 25F150KCSKereszthivatkozás: 5MJF8
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
€57.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 4-28
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.062
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 25F150KCS aljzatsapka csavar, standard, 1/4-28 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€57.17 /csomag