Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 210246-PG Socket Cap Screw, Flat, 5/8-11 Thread Size, 3 Inch Length, 25Pk | AE6GQW 5RVN0

KERR LAKESIDE 210246-PG Socket Cap Screw, Flat, 5/8-11 Thread Size, 3 Inch Length, 25Pk

Raktáron
Tétel: AE6GQW Modell: 210246-PGKereszthivatkozás: 5RVN0
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
€156.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1"
Fejmagasság5 / 8 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt3"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság135,000 psi
Rockwell KeménységHRC 37–44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.5 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3"
Menetméret5 / 8-11
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.745
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 210246-PG Socket Cap Screw, Flat, 5/8-11 Thread Size, 3 Inch Length, 25Pk
€156.83 /csomag