Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 10F175KCS Socket Cap Screw, Standard, 10-32 Thread Size, 1-3/4 Inch Length, 100Pk | AE4QQG 5MJF1

KERR LAKESIDE 10F175KCS aljzatsapka csavar, standard, 10-32 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QQG Modell: 10F175KCSKereszthivatkozás: 5MJF1
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
€61.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret10-32
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1.75 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret10-32
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318156040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 10F175KCS aljzatsapka csavar, standard, 10-32 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€61.58 /csomag