Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 10C75KFC Socket Cap Screw, Flat, 10-24 Thread Size, 3/4 Inch Length, 100Pk | AE4QUG 5MJR2

KERR LAKESIDE 10C75KFC aljzatsapka csavar, lapos, 10-24 menetméretű, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QUG Modell: 10C75KFCKereszthivatkozás: 5MJR2
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
€36.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret10-24
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret10-24
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318156040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 10C75KFC aljzatsapka csavar, lapos, 10-24 menetméretű, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 pk
€36.38 /csomag