Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 10C50KBC Socket Cap Screw, Button, 10-24 Thread Size, 1/2 Inch Length, 100Pk | AE4QWE 5MJW6

KERR LAKESIDE 10C50KBC aljzatsapka csavar, gomb, 10-24 menetméret, 1/2 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QWE Modell: 10C50KBCKereszthivatkozás: 5MJW6
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
€29.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret10-24
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt1 / 2 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret10-24
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318156040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 10C50KBC aljzatsapka csavar, gomb, 10-24 menetméret, 1/2 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€29.86 /csomag