Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN YKA-46 tápadapter, 100–240 V, 0.5 A max. Jelenlegi

Raktáron
Cikkszám: CJ7AGN Modell: YKA-46

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€73.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPower Adapter
Frekvencia50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Max. Jelenlegi0.5A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.257
Hajó magassága (cm)5.5
Hajó hossza (cm)8.5
Hajószélesség (cm)8.5
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségTételÁr
KERN AND SOHN YKA-11 hálózati adapter, 100–240 V, 190 mA Max. Jelenlegi | CE8MGZ YKA-11100 és 240V közöttadapter€90.05
KERN AND SOHN YKA-16 hálózati adapter, 100–240 V | CE8MHB YKA-16100 és 240V közöttadapter€70.40
KERN AND SOHN YKA-40 tápadapter, 100–240 V AC, 0.5 A max. Aktuális | CJ7AGH YKA-40100–240 V ACPower Adapter€65.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN YKA-46 tápadapter, 100–240 V, 0.5 A max. Jelenlegi
€73.68 /Mértékegység