Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FOREVERBOLT FBMSHCAPS61025P50 Socket Head Cap Screw, 18 x 8 Stainless Steel, M6 x 1.00, 25mm Size, 50Pk | AH7CMG 36RK29

FOREVERBOLT FBMSHCAPS61025P50 aljzatfejű csavar, 18 x 8 rozsdamentes acél, M6 x 1.00, 25 mm-es méret, 50 pk

Raktáron
Cikkszám: AH7CMG Típus: FBMSHCAPS61025P50Kereszthivatkozás: 36RK29
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
€55.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishNL-19 (SM)
befejezNL-19 (SM)
Fokozat18-8
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaHengeres
Hossz25 láb.
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Rockwell KeménységC39-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.351
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országTW

Termék részletek:

    • Önzáró elem: Nem

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FOREVERBOLT FBMSHCAPS61025P50 aljzatfejű csavar, 18 x 8 rozsdamentes acél, M6 x 1.00, 25 mm-es méret, 50 pk
€55.30 /csomag