Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN WTB 3K-4N kompakt mérleg, 3000g Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8MFZ

KERN AND SOHN WTB 3K-4N kompakt mérleg, 3000 g Max. Súly, 0.5g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8MFZ Modell: WTB 3K-4N

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€414.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
A tok szélessége286mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete286 x 316 x 126.5 mm
Ház magassága126.5 mm
Ház hossza316 mm
Bemeneti feszültség110–230 V AC
Linearitás+/- 1 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.5g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete263 x 203 mm
A reprodukálhatóság0.5g
Megállapodás ideje2 sec.
Egységekg
Mérési kapacitás3kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése203 mm
Súlyú felületi szélesség263 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4
Hajó magassága (cm)21
Hajó hossza (cm)35
Hajószélesség (cm)40
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásÁr
KERN AND SOHN WTB 10K-3N kompakt mérleg, 15000g Max. Súly, 2g Olvashatóság | CE8MFR WTB 10K-3N+/- 4 g€414.76
KERN AND SOHN WTB 1K-4N kompakt mérleg, 1500g Max. Súly, 0.2g Olvashatóság | CE8MFU WTB 1K-4N+/- 0.4 g€414.76
KERN AND SOHN WTB 30K-3N kompakt mérleg, 30000g Max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8MFX WTB 30K-3N+/- 10 g€414.76
KERN AND SOHN WTB 6K-3N kompakt mérleg, 6000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8MGA WTB 6K-3N+/- 2 g€414.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN WTB 3K-4N kompakt mérleg, 3000 g Max. Súly, 0.5g Olvashatóság
€414.76 /Mértékegység