KERN ÉS SOHN VHP-T megjelenítő eszköz | CE8MFQ

KERN AND SOHN VHP-T Display Device

Tétel: CE8MFQ Model: VHP-T
€1,543.02 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkijelző

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaHáz anyagaBemeneti feszültségTápegységEgységekÁr
KERN AND SOHN KFB-TM LCD kijelző, 110–230 V AC, 250 x 160 x 65 mm Ház | CE8KFW KFB-TM250 x 160 x 65 mm65mm160 mmMűanyag110–230 V ACPower Adapterg, kg, lb€425.68
KERN ÉS SOHN KFE-TNM megjelenítő eszköz, 30.000D, 6.000E | CE8KGD KFE-TNM-------€335.58
ajánlatkérés
KERN AND SOHN KFN-TM LCD kijelző, 110–230 V AC, 265.5 x 164.5 x 96 mm Ház | CE8KGG KFN-TM265.5 x 164.5 x 96 mm96 mm164.5 mmRozsdamentes acél110–230 V ACPower AdapterKg€589.39
KERN AND SOHN KFS-TM LCD kijelző, 220–240 V AC, 250 x 160 x 65 mm Ház | CE8KHZ KFS-TM250 x 160 x 65 mm65mm160 mmMűanyag220–240 V ACPower AdapterKg€458.42
KERN AND SOHN KIB-TM LCD kijelző, 100–240 V AC, 260 x 115 x 70 mm Ház | CE8KKA KIB-TM260 x 115 x 70 mm-115 mmMűanyag100–240 V ACPower Adapterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ€360.19
KERN AND SOHN KXS-TM LCD kijelző, 220–240 V AC, 232 x 170 x 80 mm Ház | CE8KLH KXS-TM232 x 170 x 80 mm80 mm170 mmRozsdamentes acél220–240 V ACBeépített tápegységg, kg, lb, DB€769.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN VHP-T Display Device
€1,543.02 /Mértékegység