Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN KFN-TM LCD kijelző, 110–230 V AC, 265.5 x 164.5 x 96 mm Ház | CE8KGG

KERN AND SOHN KFN-TM LCD kijelző, 110–230 V AC, 265.5 x 164.5 x 96 mm ház

Raktáron
Tétel: CE8KGG Modell: KFN-TM

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€589.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkijelző
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
A tok szélessége265.5mm
Számjegy mérete52mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete265.5 x 164.5 x 96 mm
Ház magassága96 mm
Ház hossza164.5 mm
Ház anyagaRozsdamentes acél
Bemeneti feszültség110–230 V AC
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
TápegységPower Adapter
EgységekKg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.2
Hajó magassága (cm)22
Hajó hossza (cm)25.5
Hajószélesség (cm)33
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaHáz anyagaBemeneti feszültségTápegységEgységekÁr
KERN AND SOHN KFB-TM LCD kijelző, 110–230 V AC, 250 x 160 x 65 mm Ház | CE8KFW KFB-TM250 x 160 x 65 mm65mm160 mmMűanyag110–230 V ACPower Adapterg, kg, lb€425.68
KERN ÉS SOHN KFE-TNM megjelenítő eszköz, 30.000D, 6.000E | CE8KGD KFE-TNM-------€335.58
ajánlatkérés
KERN AND SOHN KFS-TM LCD kijelző, 220–240 V AC, 250 x 160 x 65 mm Ház | CE8KHZ KFS-TM250 x 160 x 65 mm65mm160 mmMűanyag220–240 V ACPower AdapterKg€458.42
KERN AND SOHN KIB-TM LCD kijelző, 100–240 V AC, 260 x 115 x 70 mm Ház | CE8KKA KIB-TM260 x 115 x 70 mm-115 mmMűanyag100–240 V ACPower Adapterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ€360.19
KERN AND SOHN KXS-TM LCD kijelző, 220–240 V AC, 232 x 170 x 80 mm Ház | CE8KLH KXS-TM232 x 170 x 80 mm80 mm170 mmRozsdamentes acél220–240 V ACBeépített tápegységg, kg, lb, DB€769.49
KERN ÉS SOHN VHP-T megjelenítő eszköz | CE8MFQ VHP-T-------€1,275.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN KFN-TM LCD kijelző, 110–230 V AC, 265.5 x 164.5 x 96 mm ház
€589.39 /Mértékegység