KERN AND SOHN UID 1500K-1DM raklap mérleg, 600 és 1500 kg max. Súly, 200 és 500 g Olvashatóság | CE8MFD

KERN AND SOHN UID 1500K-1DM raklap mérleg, 600 és 1500 kg max. Súly, 200 és 500 g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8MFD Modell: UID 1500K-1DM

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,062.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklapmérleg
Az akkumulátor töltési ideje3 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.2, 0.5 kg
Számjegy mérete25mm
Digitális kijelzés200 / 500g
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100–240 V AC
Linearitás+/-0.6, 1.5Kg
Max. Környezeti páratartalom95%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Max. Jelenlegi0.4A
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly4, 10 kg
Platform mélysége110mm
Platform szélesség1190 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság200, 500 g, 200/500 g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete1195 x 840 mm
A reprodukálhatóság0.2, 0.5 kg
Megállapodás ideje4 sec.
Egységekg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ
Mérési kapacitás600 / 1500 kg
Mérleglap anyagaPorszórt acél
Mérlegplatform méretei1190 x 840 x 110 mm
A felületi mélység mérése840 mm
Súlyú felületi szélesség1195 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65
Hajó magassága (cm)25
Hajó hossza (cm)89
Hajószélesség (cm)124
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyolvashatóságMérlegplatform méreteiÁr
KERN AND SOHN UID 3000K-0DM raklap mérleg, 1500 és 3000 kg max. Súly, 500 és 1000 g Olvashatóság | CE8MFF UID 3000K-0DM0.5, 1 kg+/-1.5, 3Kg10, 20 kg500, 1000 g, 500/1000 g1190 x 840 x 110 mm€2,062.89
KERN AND SOHN UID 600K-1DM raklap mérleg, 300 és 600 kg max. Súly, 100 és 200 g Olvashatóság | CE8MFH UID 600K-1DM0.1, 0.2 kg+/-0.3, 0.6Kg2, 4 kg100, 200 g, 100/200 g1195 x 840 x 110 mm€2,095.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN UID 1500K-1DM raklap mérleg, 600 és 1500 kg max. Súly, 200 és 500 g Olvashatóság
€2,062.89 /Mértékegység