KERN AND SOHN TVP 500FHS71 Kézi tesztpad, 500 N Max. Erő, 0.1 N Olvashatóság | CJ7AGD

KERN AND SOHN TVP 500FHS71 kézi tesztpad, 500 N max. Erő, 0.1 N olvashatóság

Cikkszám: CJ7AGD Típus: TVP 500FHS71

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPróbapad
Az akkumulátor töltési ideje4 óra.
Számjegy mérete10mm
Kijelző típusaLCD
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Max. Kényszerítés500 N
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.1 N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14
Hajó magassága (cm)30
Hajó hossza (cm)27.5
Hajószélesség (cm)57
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KERN AND SOHN TVP Manual Test Stand, 500 N Max. Force, 150 x 233 x 420mm Housing | CE8MEE TVP€443.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN TVP 500FHS71 kézi tesztpad, 500 N max. Erő, 0.1 N olvashatóság