Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN TGC 150-2S05 zsebmérleg, 150g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8MCP

KERN AND SOHN TGC 150-2S05 zsebmérleg, 150g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8MCP Modell: TGC 150-2S05

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€155.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPocket Balance
Akkumulátor2x CR2032
Az akkumulátor biztonsági mentése33 óra.
A tok szélessége100mm
Számjegy mérete12mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete100 x 130 x 18 mm
Ház magassága18 mm
Ház hossza130 mm
Ház anyagaMűanyag
Linearitás+/- 0.3 g
Max. Környezeti páratartalom90%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.0 fok. C
Lemez anyagaRozsdamentes acél
olvashatóság0.01g
A reprodukálhatóság0.2g
Egységekct, dwt, g, gn, oz, ozt
Mérési kapacitás150g
Mérési felület átmérője81 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8
Hajó magassága (cm)1.65
Hajó hossza (cm)13
Hajószélesség (cm)10
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásÁr
KERN AND SOHN TGC 1K-3S05 zsebmérleg, 1000g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8MCQ TGC 1K-3S05+/- 6 g€155.71
KERN AND SOHN TGC 500-1S05 zsebmérleg, 500g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8MCR TGC 500-1S05+/- 1.5 g€155.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN TGC 150-2S05 zsebmérleg, 150g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság
€155.71 /Mértékegység