KERN AND SOHN SXS 10K-3M ipari mérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8MBK

KERN AND SOHN SXS 10K-3M ipari mérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5 g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8MBK Modell: SXS 10K-3M

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,210.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari mérleg
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.002, 0.005 kg
Számjegy mérete55mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/-0.002, 0.005Kg
AnyagRozsdamentes acél
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly0.04, 0.1 kg
Platform mélysége86 mm
TápegységBeépített tápegység
olvashatóság2 / 5g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete300 x 240 mm
A reprodukálhatóság0.002, 0.005 kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)500mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)5g
EgységekKg
Mérési kapacitás6 / 15 kg
Mérlegplatform méretei300 x 240 x 86 mm
A felületi mélység mérése240 mm
Súlyú felületi szélesség300 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.228
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)57
Hajószélesség (cm)49.8
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérlegplatform méreteiKalibrációs értékLinearitásA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességMinimális súlyPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr
KERN AND SOHN SXS 100K-2LM ipari mérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8MBG SXS 100K-2LM650 x 500 x 133.5 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg500mm650 mm0.4, 1 kg133.5 mm650 x 500 mm€3,389.03
KERN AND SOHN SXS 100K-2M ipari mérleg, 60 és 150 kg max. Súly, 20 és 50 g Olvashatóság | CE8MBH SXS 100K-2M500 x 400 x 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05Kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 x 400 mm€3,389.03
KERN AND SOHN SXS 10K-3LM ipari mérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8MBJ SXS 10K-3LM400 x 300 x 89 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005Kg300 mm400mm0.04, 0.1 kg89 mm400 x 300 mm€2,373.96
KERN AND SOHN SXS 300K-2M ipari mérleg, 150 és 300 kg max. Súly, 50 és 100 g Olvashatóság | CE8MBL SXS 300K-2M650 x 500 x 133.5 mm0.05, 0.1 kg+/-0.05, 0.1Kg500mm650 mm1, 2 kg133.5 mm650 x 500 mm€2,920.04
KERN AND SOHN SXS 30K-2LM ipari mérleg, 15 és 30 kg max. Súly, 5 és 10 g Olvashatóság | CE8MBM SXS 30K-2LM500 x 400 x 123 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg400 mm500 mm0.1, 0.2 kg123 mm500 x 400 mm€2,734.14
KERN AND SOHN SXS 30K-2M ipari mérleg, 15 és 30 kg max. Súly, 5 és 10 g Olvashatóság | CE8MBN SXS 30K-2M400 x 300 x 89 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01Kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg89 mm400 x 300 mm€1,927.80
KERN AND SOHN SXS 60K-2LM ipari mérleg, 30 és 60 kg max. Súly, 10 és 20 g Olvashatóság | CE8MBP SXS 60K-2LM500 x 400 x 123 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02Kg400 mm500 mm0.2, 0.4 kg123 mm500 x 400 mm€2,381.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN SXS 10K-3M ipari mérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5 g Olvashatóság
€2,210.23 /Mértékegység