KERN AND SOHN RPB 6K1DHM árszámítási mérleg, 3 és 6 kg max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság | CE8LYJ / RFC 6K3HM

KERN AND SOHN RPB 6K1DHM árszámítási mérleg, 3 és 6 kg max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8LYJ Modell: RPB 6K1DHMKereszthivatkozás: / RFC 6K3HM

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€414.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁrszámítási egyenlegek
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.001, 0.002 kg
A tok szélessége313mm
Számjegy mérete15mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete313 x 263 x 108 mm
Ház magassága108 mm
Ház hossza263 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/-0.003, 0.006Kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális terhelés20g
Minimális súly0.02Kg
TápegységPower Adapter
olvashatóság1 / 2g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete204 x 263 mm
A reprodukálhatóság0.001, 0.002 kg
Megállapodás ideje1 sec.
Egységekg, kg
Mérési kapacitás3 / 6 kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése263 mm
Súlyú felületi szélesség204 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4
Hajó magassága (cm)19
Hajó hossza (cm)33
Hajószélesség (cm)51
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyEgységekÁr
KERN AND SOHN RPB 15K2DHM Ár számítási mérleg, 6 és 15 kg Max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8LYE / RFC 15K3HM RPB 15K2DHM0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg0.04Kgg, kg€414.76
KERN AND SOHN RPB 15K2DM árszámítási mérleg, 6 és 15 kg max. Súly, 2 és 5g Olvashatóság | CE8LYF / RFC 15K3M RPB 15K2DM0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg0.04Kgg, kg€385.65
KERN AND SOHN RPB 30K5DHM ár számítási mérleg, 15 és 30 kg max. Súly, 5 és 10 g Olvashatóság | CE8LYG / RFC 30K3HM RPB 30K5DHM0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03Kg0.1Kgg, kg€414.76
KERN AND SOHN RPB 30K5DM ár számítási mérleg, 15 és 30 kg max. Súly, 5 és 10 g Olvashatóság | CE8LYH / RFC 30K3M RPB 30K5DM0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03Kg0.1Kgg, kg€385.65
KERN AND SOHN RPB 6K1DM árszámítási mérleg, 3 és 6 kg max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság | CE8LYK / RFC 6K3M RPB 6K1DM0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006Kg0.02Kgg, kg€385.65
KERN AND SOHN RPB 3K3DHM ár számítási mérleg, 1500 és 3000 g max. Súly, 0.5 és 1g Olvashatóság | CJ7AFH RPB 3K3DHM0.5g+/-3, 6g10gg€414.76
KERN AND SOHN RPB 3K3DM ár számítási mérleg, 1500 és 3000 g max. Súly, 0.5 és 1g Olvashatóság | CJ7AFJ RPB 3K3DM0.5g+/-3, 6g10gg€385.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN RPB 6K1DHM árszámítási mérleg, 3 és 6 kg max. Súly, 1 és 2g Olvashatóság
€414.76 /Mértékegység