KERN AND SOHN PNJ 600-3M precíziós mérleg, 620g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8LXJ

KERN AND SOHN PNJ 600-3M precíziós mérleg, 620g max. Súly, 0.001g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8LXJ Modell: PNJ 600-3M

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,555.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Kalibrációs osztályII
Kalibrációs érték0.01g
A tok szélessége196mm
Számjegy mérete16.5mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete196 x 293 x 266 mm
Ház magassága266 mm
Ház hossza293 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/- 0.004 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
Minimális súly0.02g
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.001g
A reprodukálhatóság0.001g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)10mg
Egységekct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Mérési kapacitás620g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérési felület átmérője140 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.57
Hajó magassága (cm)31.8
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)40.9
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékHáz méreteHáz magasságaLinearitásMinimális súlyA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ár
KERN AND SOHN PNJ 12000-1M precíziós mérleg, 12000g max. Súly, 0.1 g Olvashatóság | CE8LXG PNJ 12000-1M1g196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.2 g5g100mg1g€1,424.38
KERN AND SOHN PNJ 3000-2M precíziós mérleg, 3200g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8LXH PNJ 3000-2M0.1g196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.02 g0.5g10mg100mg€1,457.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN PNJ 600-3M precíziós mérleg, 620g max. Súly, 0.001g Olvashatóság
€1,555.35 /Mértékegység