€436.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Mérlegskálát
A tok szélessége
210mm
Számjegy mérete
15mm
Kijelző típusa
LCD
Frekvencia
50 / 60 Hz
Ház mérete
210 x 315 x 90 mm
Ház magassága
90 mm
Ház hossza
315 mm
Bemeneti feszültség
100 és 240V között
Linearitás
+/- 0.3 g
Max. Környezeti páratartalom
80%
Max. A környezet hőmérséklete.
30 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.
15 fok. C
Platform mélysége
95 mm
olvashatóság
0.1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete
190 x 180 mm
A reprodukálhatóság
0.1g
Megállapodás ideje
3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)
200mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)