KERN AND SOHN PBS 620-3M Precision Balance, 620g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8LTV

KERN AND SOHN PBS 620-3M Precision Balance, 620g Max. Súly, 0.001g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8LTV Modell: PBS 620-3M

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,865.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
A tok szélessége209mm
Számjegy mérete14mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete209 x 322 x 78 mm
Ház magassága78 mm
Ház hossza322 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/- 0.002 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.30 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
Objektív zoom1x / 2x
Platform mélysége5 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.001g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete108 x 105 mm
A reprodukálhatóság0.001g
Megállapodás ideje2.5 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)10mg
Cső típusakétszemű
Egységekg, kg
Mérési kapacitás620g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei108 x 105 x 5 mm
A felületi mélység mérése105 mm
Súlyú felületi szélesség108 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.14
Hajó magassága (cm)27
Hajó hossza (cm)58.5
Hajószélesség (cm)37.2
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ház méreteHáz magasságaEgységekMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességHáz hosszaÁr
KERN AND SOHN PBS 4200-2M precíziós mérleg, 4200g max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8LTT PBS 4200-2M100mg200 x 320 x 85 mm85 mmg, kg170 x 180 x 5 mm190 mm180 mm320 mm€2,521.31
KERN AND SOHN PBS 6200-2M Precision Balance, 6200g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8LTU PBS 6200-2M100mg340 x 220 x 78 mm78 mmct, g, kg180 x 190 x 15 mm190 mm180 mm220 mm€3,028.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN PBS 620-3M Precision Balance, 620g Max. Súly, 0.001g Olvashatóság
€2,865.12 /Mértékegység