KERN AND SOHN OZL 464T241 sztereomikroszkóp, digitális készlet, trinokuláris cső típus, 0.7-4.5-szeres nagyítás | CE8LPV

KERN AND SOHN OZL 464T241 sztereomikroszkóp, digitális készlet, trinokuláris cső típus, 0.7-4.5-szeres nagyítás

Raktáron
Tétel: CE8LPV Modell: OZL 464T241

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,721.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSztereó mikroszkóp
Izzó technológiaLED
Kijelző típusaÉrintse meg az LCD-t
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Nagyobbítás0.7x - 4.5x
Optikai rendszerGreenough
TápegységBeépített tápegység
Felbontás5 MP
ÉrzékelőCMOS 1 / 2.5 "
Cső típusaTrinokuláris
Teljesítmény3W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.55
Hajó magassága (cm)39
Hajó hossza (cm)44
Hajószélesség (cm)59
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KERN AND SOHN OZL 464C825 sztereomikroszkóp, digitális készlet, 100–240 V | CE8LPT OZL 464C825€1,688.14
KERN AND SOHN OZL 464C832 sztereomikroszkóp, digitális készlet | CE8LPU OZL 464C832€1,921.00
KERN AND SOHN OZL 466C825 sztereomikroszkóp, digitális készlet, 100–240 V | CE8LPY OZL 466C825€1,717.26
KERN AND SOHN OZL 466C832 sztereomikroszkóp, digitális készlet, 100–240 V | CE8LPZ OZL 466C832€1,950.10
KERN AND SOHN OZL 466T241 sztereomikroszkóp, digitális készlet, trinokuláris cső típusa | CE8LQA OZL 466T241€2,750.51
KERN AND SOHN OZL 468C825 sztereomikroszkóp, digitális készlet, 100–240 V | CE8LQD OZL 468C825€1,688.14
KERN AND SOHN OZL 468C832 sztereomikroszkóp, digitális készlet, 100–240 V | CE8LQE OZL 468C832€1,921.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN OZL 464T241 sztereomikroszkóp, digitális készlet, trinokuláris cső típus, 0.7-4.5-szeres nagyítás
€2,721.41 /Mértékegység