Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN OZB-A4121 Eyepiece, 30 And 11.7mm Diameter, 25x Magnification | CE8LKJ

KERN AND SOHN OZB-A4121 szemlencse, 30 és 11.7 mm átmérőjű, 25-szeres nagyítás

Raktáron
Tétel: CE8LKJ Típus: OZB-A4121

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€101.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszemlencse
Átmérő11.7 mm, 30 mm
Nagyobbítás25x

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4
Hajó magassága (cm)4.5
Hajó hossza (cm)6.5
Hajószélesség (cm)8.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁr
KERN ÉS SOHN OZB-A4101 okulár, 30.5 és 16.2 mm átmérőjű, 5-szörös nagyítás | CE8LJY OZB-A410116.2 mm, 30.5 mm€58.21
KERN AND SOHN OZB-A4102 okulár, 30.5 és 20 mm átmérőjű, 10-szeres nagyítás | CE8LJZ OZB-A410220mm, 30.5mm€50.94
KERN ÉS SOHN OZB-A4103 okulár, 30.5 és 15 mm átmérőjű, 15-szörös nagyítás | CE8LKA OZB-A410315mm, 30.5mm€50.94
KERN ÉS SOHN OZB-A4104 okulár, 30.5 és 10 mm átmérőjű, 20-szoros nagyítás | CE8LKB OZB-A410410mm, 30.5mm€58.21
KERN ÉS SOHN OZB-A4105 okulár, 30.5 és 22 mm átmérőjű, 10-szeres nagyítás | CE8LKC OZB-A410522mm, 30.5mm€58.21
KERN AND SOHN OZB-A4106 okulár, 30.5 és 20 mm átmérőjű, 10-szeres nagyítás | CE8LKD OZB-A410620mm, 30.5mm€58.21
KERN AND SOHN OZB-A4112 okulár, 30 és 23.2 mm átmérőjű, 5-szörös nagyítás | CE8LKE OZB-A411223.2 mm, 30 mm€65.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN OZB-A4121 szemlencse, 30 és 11.7 mm átmérőjű, 25-szeres nagyítás
€101.87 /Mértékegység