KERN AND SOHN OBN 159 fáziskontraszt mikroszkóp, trinokuláris tubus típus, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x nagyítás | CJ7AFA

KERN AND SOHN OBN 159 fázisú kontraszt mikroszkóp, trinokuláris cső típus, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x nagyítás

Raktáron
Tétel: CJ7AFA Modell: OBN 159

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,351.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáziskontrasztos trinokuláris mikroszkóp
Átmérő20mm
LátómezőNagy széles mező
Frekvencia50 / 60 Hz
Átvitt fény megvilágítás3W
Megvilágítás típusa Átbocsátott fényLED
Bemeneti feszültség100–240 V AC
Nagyobbítás4x, 10x, 20x, 40x, 100x
Max. Jelenlegi0.3A
Optikai rendszerVégtelenség
TápegységPower Adapter
Cső típusaTrinokuláris

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11
Hajó magassága (cm)27
Hajó hossza (cm)37
Hajószélesség (cm)53.5
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtvitt fény megvilágításMegvilágítás típusa Átbocsátott fényBemeneti feszültségTápegységÁr
KERN AND SOHN OBN 158 fáziskontraszt mikroszkóp, trinokuláris tubus típus, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x nagyítás | CE8LCG OBN 158.20WHalogén100 és 240V közöttBeépített tápegység€4,322.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN OBN 159 fázisú kontraszt mikroszkóp, trinokuláris cső típus, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x nagyítás
€4,351.34 /Mértékegység