KERN AND SOHN OBN 132 áteresztő fénymikroszkóp, trinokuláris tubus típus, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x nagyítás | CE8LBV

KERN AND SOHN OBN 132 áteresztő fény mikroszkóp, trinokuláris cső típus, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x nagyítás

Raktáron
Tétel: CE8LBV Modell: OBN 132

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,444.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTrinokuláris mikroszkóp
Mélység200mm
Átmérő20mm
Okulár átmérőjeHWF 20 mm
LátómezőNagy széles mező
Magasság400mm
Átvitt fény megvilágítás20W
Megvilágítás típusa Átbocsátott fényHalogén
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Nagyobbítás4x, 10x, 20x, 40x, 100x
Objektív zoom4x / 10x / 20x / 40x / 100x
Optikai rendszerVégtelenség
TápegységBeépített tápegység
Cső típusaTrinokuláris
Szélesség390mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11
Hajó magassága (cm)31
Hajó hossza (cm)41
Hajószélesség (cm)57
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁtvitt fény megvilágításMegvilágítás típusa Átbocsátott fényÁr
KERN AND SOHN OBN 135 áteresztő fénymikroszkóp, trinokuláris tubus típus, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x nagyítás | CE8LBZ OBN 135.3WLED€2,459.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN OBN 132 áteresztő fény mikroszkóp, trinokuláris cső típus, 4x, 10x, 20x, 40x, 100x nagyítás
€2,444.90 /Mértékegység