KERN AND SOHN NIB 300K-1 Drive Through Balance, 300 kg Max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KPV

KERN AND SOHN NIB 300K-1 áthajtó mérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KPV Modell: NIB 300K-1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,424.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezessen át az egyensúlyon
Akkumulátor4 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése60 óra.
Kábel hossza3m
BevonatSzilikon bevonattal
Mélység800mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100–240 V AC
Linearitás+/-0.3 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.10/40 C fok
Max. Jelenlegi0.3A
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Platform mélysége40 mm
A platform magassága1000 mm
Platform szélesség1000 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság100g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete800 x 800 mm
A reprodukálhatóság0.1Kg
EgységekKg, lb
Mérési kapacitás300kg
Mérleglap anyagaFestett acél
Mérlegplatform méretei1000 x 1000 x 40 mm
A felületi mélység mérése800 mm
Súlyú felületi szélesség800 mm
Szélesség800mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 62
Hajó magassága (cm)20
Hajó hossza (cm)106
Hajószélesség (cm)113.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásÁr
KERN AND SOHN NIB 600K-2 áthajtó mérleg, 600 kg max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8KPW NIB 600K-2+/-0.6 kg€1,424.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN NIB 300K-1 áthajtó mérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság
€1,424.38 /Mértékegység