KERN AND SOHN MPC 250K100M személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KMX

KERN AND SOHN MPC 250K100M személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KMX Modell: MPC 250K100M

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€582.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlómérleg
Akkumulátor6 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése20 óra.
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.1Kg
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.1 kg
AnyagMűanyag
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly2Kg
Platform mélysége80 mm
A platform magassága370 mm
Platform szélesség365 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.1kg
A reprodukálhatóság0.1Kg
Megállapodás ideje3 sec.
EgységekKg
Mérési kapacitás250kg
Mérlegplatform méretei365 x 370 x 80 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.02
Hajó magassága (cm)20
Hajó hossza (cm)44
Hajószélesség (cm)56
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA platform magasságaKalibrációs értékHáz méretePlatform szélességolvashatóságTéglalap alakú mérlegfelület méreteMegállapodás idejeEgységekÁr
KERN AND SOHN MPC 300K-1LM személyi mérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KMY MPC 300K-1LM500 mm0.1Kg-400 mm--3 sec.Kg€1,011.44
KERN ÉS SOHN MPC 300K-1M személyes padlómérleg | CE8KMZ MPC 300K-1M--------€447.45
ajánlatkérés
KERN AND SOHN MPD 200K-1EM személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8KNB MPD 200K-1EM360 mm0.2Kg-365 mm---Kg€582.12
KERN AND SOHN MPD 250K100M személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KNC MPD 250K100M360 mm0.1Kg-365 mm--3 sec.Kg€640.33
KERN AND SOHN MPE 200K-1HEM személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KND MPE 200K-1HEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sec.Kg€895.01
KERN AND SOHN MPE 200K-1PEM személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KNE MPE 200K-1PEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sec.Kg€679.54
ajánlatkérés
KERN AND SOHN MPE 250K100HM személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KNF MPE 250K100HM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sec.Kg€967.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN MPC 250K100M személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság
€582.12 /Mértékegység