KERN AND SOHN MPE 200K-1PEM személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KNE

KERN AND SOHN MPE 200K-1PEM személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság

Tétel: CE8KNE Modell: MPE 200K-1PEM
€822.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlómérleg
Akkumulátor6 x 1.5 V AA
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.1Kg
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.1 kg
AnyagMűanyag
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly2Kg
Platform mélysége80 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.1kg
Téglalap alakú mérlegfelület mérete365 x 360 mm
A reprodukálhatóság0.1Kg
Megállapodás ideje3 sec.
EgységekKg
Mérési kapacitás250kg
Mérlegplatform méretei365 x 360 x 80 mm
A felületi mélység mérése360 mm
Súlyú felületi szélesség365 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)44.5
Hajó hossza (cm)29
Hajószélesség (cm)101
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA platform magasságaKalibrációs értékHáz méretePlatform szélességolvashatóságTéglalap alakú mérlegfelület méreteMegállapodás idejeEgységekÁr
KERN AND SOHN MPC 250K100M személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KMX MPC 250K100M370 mm0.1Kg-365 mm--3 sec.Kg€582.12
KERN AND SOHN MPC 300K-1LM személyi mérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KMY MPC 300K-1LM500 mm0.1Kg-400 mm--3 sec.Kg€1,011.44
KERN ÉS SOHN MPC 300K-1M személyes padlómérleg | CE8KMZ MPC 300K-1M--------€447.45
ajánlatkérés
KERN AND SOHN MPD 200K-1EM személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8KNB MPD 200K-1EM360 mm0.2Kg-365 mm---Kg€582.12
KERN AND SOHN MPD 250K100M személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KNC MPD 250K100M360 mm0.1Kg-365 mm--3 sec.Kg€640.33
KERN AND SOHN MPE 200K-1HEM személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KND MPE 200K-1HEM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sec.Kg€895.01
KERN AND SOHN MPE 250K100HM személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KNF MPE 250K100HM-0.1Kg---365 x 360 mm3 sec.Kg€967.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN MPE 200K-1PEM személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság
€822.24 /Mértékegység