KERN AND SOHN MGD 100K-1S05 személyi mérleg, 180 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KMN

KERN AND SOHN MGD 100K-1S05 személyi mérleg, 180 kg max. Súly, 100g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KMN Típus: MGD 100K-1S05

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€189.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható mérleg
Az akkumulátor biztonsági mentése100 óra.
Számjegy mérete40mm
Kijelző típusaLCD
Linearitás+/-1 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Platform mélysége19 mm
olvashatóság0.1kg
Téglalap alakú mérlegfelület mérete300 x 300 mm
A reprodukálhatóság1Kg
Megállapodás ideje2 sec.
EgységekKg, lb
Mérési kapacitás180kg
Mérleglap anyagaÜveg
Mérlegplatform méretei300 x 300 x 19 mm
A felületi mélység mérése300 mm
Súlyú felületi szélesség300 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)33
Hajószélesség (cm)33
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
KERN AND SOHN MGD 200K-1LS05 személyi mérleg, 250 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8KMP MGD 200K-1LS05+/-1.35 kg27 mm380 x 330 mm380 x 330 x 27 mm330 mm380 mm€276.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN MGD 100K-1S05 személyi mérleg, 180 kg max. Súly, 100g Olvashatóság
€189.18 /Mértékegység