Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN MBC-A03 újratölthető akkumulátor, 6 x 1.2 V, 2000 mA | CJ6ZUX

KERN AND SOHN MBC-A03 Rechargeable Battery, 6 x 1.2V, 2000mA

Raktáron
Tétel: CJ6ZUX Modell: MBC-A03

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€94.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjratölthető akkumulátor
erősítők2000 mAh
Feszültség6 x 1.2V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)4.8
Hajó hossza (cm)14.1
Hajószélesség (cm)8.3
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KERN AND SOHN MBC-A08 újratölthető akkumulátor, 6 x 1.2 V, 2000 mA | CE8KME MBC-A08€94.60
KERN AND SOHN MBC-A08A Rechargeable Battery, 6 x 1.2V, 2000mA | CJ6ZVA MBC-A08A-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN MBC-A03 Rechargeable Battery, 6 x 1.2V, 2000mA
€94.60 /Mértékegység