KERN AND SOHN MBA 10K-3M Baby Scale, 15Kg Max. Weighing, 5g Readability | CJ7AEV

KERN AND SOHN MBA 10K-3M Baby Scale, 15Kg Max. Weighing, 5g Readability

Raktáron
Tétel: CJ7AEV Model: MBA 10K-3M

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€785.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsecsemőmérleg
Akkumulátor6 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése20 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.005Kg
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete600 x 360 x 141 mm
Ház magassága141 mm
Ház hossza360 mm
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.005 kg
AnyagMűanyag
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
Minimális súly0.1Kg
TápegységPower Adapter
olvashatóság5g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete600 x 260 mm
A reprodukálhatóság0.005Kg
Megállapodás ideje3 sec.
EgységekKg
Mérési kapacitás15kg
A felületi mélység mérése260 mm
Súlyú felületi szélesség600 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6
Hajó magassága (cm)21
Hajó hossza (cm)49
Hajószélesség (cm)69
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN MBA 10K-3M Baby Scale, 15Kg Max. Weighing, 5g Readability
€785.86 /Mértékegység