KERN AND SOHN KFP 600V40SM mérleghíd, 600 kg Max. Súly, 200g Olvashatóság, Rozsdamentes acél | CE8KHQ

KERN AND SOHN KFP 600V40SM mérleghíd, 600 kg max. Súly, 200g olvashatóság, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8KHQ Típus: KFP 600V40SM

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,507.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőhíd
Kalibrációs érték200g
Minimális súly4Kg
Platform mélysége80 mm
A platform magassága950 mm
olvashatóság200g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete1000 x 1000 mm
Mérési kapacitás600kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei1000 x 950 x 80 mm
A felületi mélység mérése1000 mm
Súlyú felületi szélesség1000 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.7386
Hajó magassága (cm)34.94
Hajó hossza (cm)114.8
Hajószélesség (cm)114.8
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékMinimális súlyPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
KERN AND SOHN KFP 1500V40M mérleghíd, 1500 kg max. Súly, 500g Olvashatóság, Rozsdamentes acél | CE8KGN KFP 1500V40M500g10Kg95 mm1500 x 1250 mm1500 x 1250 x 95 mm1250 mm1500 mm€5,670.00
KERN AND SOHN KFP 1500V40SM mérleghíd, 1500 kg max. Súly, 500g Olvashatóság, Rozsdamentes acél | CE8KGP KFP 1500V40SM500g10Kg80 mm1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 80 mm1000 mm1000 mm€4,507.65
KERN AND SOHN KFP 3000V40M mérleghíd, 3000 kg max. Súly, 1000 g olvashatóság, rozsdamentes acél | CE8KHB KFP 3000V40M1Kg20Kg80 mm1500 x 1250 mm1500 x 1250 x 80 mm1250 mm1500 mm€7,432.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN KFP 600V40SM mérleghíd, 600 kg max. Súly, 200g olvashatóság, rozsdamentes acél
€4,507.65 /Mértékegység