KERN AND SOHN KFP 1500V40M mérleghíd, 1500 kg max. Súly, 500g Olvashatóság, Rozsdamentes acél | CE8KGN

KERN AND SOHN KFP 1500V40M mérleghíd, 1500 kg max. Súly, 500g olvashatóság, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8KGN Modell: KFP 1500V40M

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,670.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőhíd
Kalibrációs érték500g
Minimális súly10Kg
Platform mélysége95 mm
olvashatóság500g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete1500 x 1250 mm
Mérési kapacitás1500kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei1500 x 1250 x 95 mm
A felületi mélység mérése1250 mm
Súlyú felületi szélesség1500 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.6753
Hajó magassága (cm)31.94
Hajó hossza (cm)101.82
Hajószélesség (cm)101.82
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs értékMinimális súlyPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
KERN AND SOHN KFP 1500V40SM mérleghíd, 1500 kg max. Súly, 500g Olvashatóság, Rozsdamentes acél | CE8KGP KFP 1500V40SM500g10Kg80 mm1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 80 mm1000 mm1000 mm€4,507.65
KERN AND SOHN KFP 3000V40M mérleghíd, 3000 kg max. Súly, 1000 g olvashatóság, rozsdamentes acél | CE8KHB KFP 3000V40M1Kg20Kg80 mm1500 x 1250 mm1500 x 1250 x 80 mm1250 mm1500 mm€7,432.95
KERN AND SOHN KFP 600V40SM mérleghíd, 600 kg Max. Súly, 200g Olvashatóság, Rozsdamentes acél | CE8KHQ KFP 600V40SM200g4Kg80 mm1000 x 1000 mm1000 x 950 x 80 mm1000 mm1000 mm€4,507.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN KFP 1500V40M mérleghíd, 1500 kg max. Súly, 500g olvashatóság, rozsdamentes acél
€5,670.00 /Mértékegység