KERN AND SOHN KFD 600V20M mérleghíd, 600 kg max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8KGB

KERN AND SOHN KFD 600V20M mérleghíd, 600 kg max. Súly, 200g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KGB Típus: KFD 600V20M

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,618.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőhíd
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
Kalibrációs osztályIII
Kalibrációs érték0.2Kg
BevonatSzilikon bevonattal
Számjegy mérete52mm
Kijelző típusaLCD háttérvilágítással
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség110–230 V AC
Linearitás+/-0.4 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Minimális súly4Kg
Platform mélysége78 mm
A platform magassága1200 mm
Platform szélesség1600 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság200g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete1000 x 1000 mm
A reprodukálhatóság0.2Kg
Megállapodás ideje2 sec.
Mérési kapacitás600kg
Mérleglap anyagaBevonatos fém
Mérlegplatform méretei1600 x 1200 x 78 mm
A felületi mélység mérése1000 mm
Súlyú felületi szélesség1000 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 155
Hajó magassága (cm)36
Hajó hossza (cm)125
Hajószélesség (cm)161
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérlegplatform méreteiKalibrációs értékMinimális súlyA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességPlatform mélységeA platform magasságaPlatform szélességÁr
KERN AND SOHN KFD 1500V20LM mérleghíd, 1500 kg Max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8KFX KFD 1500V20LM1800 x 1400 x 78 mm500g10Kg1200 mm1200 mm78 mm1400 mm1800 mm€4,240.38
KERN AND SOHN KFD 1500V20M mérleghíd, 1500 kg max. Súly, 500g Olvashatóság | CE8KFY KFD 1500V20M1600 x 1200 x 78 mm500g10Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm€3,618.24
KERN AND SOHN KFD 600V20LM mérleghíd, 600 kg max. Súly, 200g Olvashatóság | CE8KGA KFD 600V20LM1800 x 1400 x 80 mm200g4Kg1200 mm1800 mm80 mm1400 mm-€4,240.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN KFD 600V20M mérleghíd, 600 kg max. Súly, 200g Olvashatóság
€3,618.24 /Mértékegység