Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN KB 240-3N precíziós mérleg, 240g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8KEW

KERN AND SOHN KB 240-3N precíziós mérleg, 240 g max. Súly, 0.001g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8KEW Modell: KB 240-3N
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
€613.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
A tok szélessége167mm
Számjegy mérete9mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete167 x 250 x 85 mm
Ház magassága85 mm
Ház hossza250 mm
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/- 0.003 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.001g
A reprodukálhatóság0.001g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)10mg
Egységekct, dwt, g, gn, kg, lb, mo, oz, ozt, t, tl, to
Mérési kapacitás240g
Mérleglap anyagaMűanyag vezetőképes lakkal
Mérési felület átmérője81 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6
Hajó magassága (cm)18
Hajó hossza (cm)23
Hajószélesség (cm)36
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérleglap anyagaHáz méreteHáz magasságaA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Ár
KERN AND SOHN KB 10000-1N precíziós mérleg, 10000g max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8KEP KB 10000-1NRozsdamentes acél167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.3 g150 x 170 mm100mg€543.11
KERN AND SOHN KB 10K0.05N precíziós mérleg, 10000g max. Súly, 0.05 g Olvashatóság | CE8KEQ KB 10K0.05NRozsdamentes acél167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm+/- 0.15 g150 x 170 mm50mg€551.86
KERN AND SOHN KB 1200-2N precíziós mérleg, 1200g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8KER KB 1200-2NRozsdamentes acél167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 x 130 mm30mg€543.11
KERN AND SOHN KB 120-3N precíziós mérleg, 120g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8KET KB 120-3NMűanyag vezetőképes lakkal167 x 250 x 85 mm85 mm--+/- 0.003 g-1mg€569.38
KERN AND SOHN KB 2000-2N precíziós mérleg, 2000g max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8KEU KB 2000-2NRozsdamentes acél167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 x 130 mm10mg€595.67
KERN AND SOHN KB 2400-2N precíziós mérleg, 2400g max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8KEV KB 2400-2NRozsdamentes acél167 x 250 x 85 mm85 mm130 mm130 mm+/- 0.03 g130 x 130 mm10mg€613.19
KERN AND SOHN KB 3600-2N precíziós mérleg, 3600g max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8KEX KB 3600-2NRozsdamentes acél169 x 250 x 80 mm80 mm130 mm130 mm+/- 0.05 g130 x 130 mm10mg€630.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN KB 240-3N precíziós mérleg, 240 g max. Súly, 0.001g Olvashatóság
€613.19 /Mértékegység