KERN AND SOHN FH 100K elektromos erőmérő, külső, 100 kN max. Erő, 50 N Olvashatóság | CE8JPQ

KERN AND SOHN FH 100K elektromos erőmérő, külső, 100 kN max. Erő, 50 N olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JPQ Modell: FH 100K

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,866.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális erőmérő
Az akkumulátor töltési ideje4 óra.
A tok szélessége230mm
Számjegy mérete10mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete230 x 66 x 36 mm
Ház magassága36 mm
Ház hossza66 mm
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Max. Kényszerítés100 kN
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság50 N

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.3
Hajó magassága (cm)16.5
Hajó hossza (cm)18.5
Hajószélesség (cm)32.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMax. KényszerítésolvashatóságSzabványos logóÁr
KERN AND SOHN FH 10 elektromos erőmérő, 10 N max. Erő, 0.005 N Olvashatóság | CE8JPM FH 1010 N0.005 N-€858.63
KERN AND SOHN FH 100 elektromos erőmérő, 100 N max. Erő, 0.05 N Olvashatóság | CE8JPP FH 100100 N0.05 N-€858.63
KERN AND SOHN FH 10K elektromos erőmérő, külső, 10 kN max. Erő, 5 N Olvashatóság | CE8JPR FH 10K10 kN5 NISO.png€2,182.95
KERN AND SOHN FH 2 elektromos erőmérő, 2 N max. Erő, 0.001 N Olvashatóság | CE8JPU FH 22 N0.001 NISO.png€858.63
KERN AND SOHN FH 20 elektromos erőmérő, 20 N max. Erő, 0.01 N Olvashatóság | CE8JPV FH 2020 N0.01 N-€858.63
KERN AND SOHN FH 200 elektromos erőmérő, 200 N max. Erő, 0.1 N Olvashatóság | CE8JPX FH 200200 N0.1 N-€858.63
KERN AND SOHN FH 5 elektromos erőmérő, 5 N max. Erő, 0.001 N Olvashatóság | CE8JQA FH 55 N0.001 NISO.png€858.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FH 100K elektromos erőmérő, külső, 100 kN max. Erő, 50 N olvashatóság
€2,866.94 /Mértékegység