Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FGE 5K-3S05 konyhai mérleg, 5000g max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JPK

KERN AND SOHN FGE 5K-3S05 konyhai mérleg, 5000g max. Súly, 1g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JPK Modell: FGE 5K-3S05
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
€167.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkonyhai mérleg
Akkumulátor2x CR2032
Mélység230mm
Számjegy mérete18mm
Kijelző típusaLCD
Magasság15mm
Ház mérete152 x 230 x 15 mm
Ház hossza230 mm
Linearitás+/- 15 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Minimális súly5g
olvashatóság1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete152 x 230 mm
A reprodukálhatóság15g
Megállapodás ideje2 sec.
Egységekfl.oz, g, lb, oz, ml
Mérési kapacitás5kg
Mérleglap anyagaakril
A felületi mélység mérése230 mm
Súlyú felületi szélesség152 mm
Szélesség152mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3
Hajó magassága (cm)17.5
Hajó hossza (cm)18
Hajószélesség (cm)23
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyú felületi szélességHáz méreteHáz hosszaLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteEgységekMérleglap anyagaA felületi mélység méréseÁr
KERN AND SOHN FGE 10K-3S05 konyhai mérleg, 15000g max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JPJ FGE 10K-3S05272 mm272 x 250 x 22 mm250 mm+/- 75 g272 x 205 mmg, lb, oz, mlÜveg205 mm€247.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FGE 5K-3S05 konyhai mérleg, 5000g max. Súly, 1g Olvashatóság
€167.36 /Mértékegység