KERN AND SOHN FGE 10K-3S05 konyhai mérleg, 15000g max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JPJ

KERN AND SOHN FGE 10K-3S05 konyhai mérleg, 15000g max. Súly, 1g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JPJ Modell: FGE 10K-3S05

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€247.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkonyhai mérleg
Akkumulátor3 x 1.5V AAA
Számjegy mérete22mm
Kijelző típusaLED szegmensek
Ház mérete272 x 250 x 22 mm
Ház magassága22 mm
Ház hossza250 mm
Linearitás+/- 75 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Minimális súly5g
olvashatóság1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete272 x 205 mm
A reprodukálhatóság20g
Megállapodás ideje2 sec.
Egységekg, lb, oz, ml
Mérési kapacitás15kg
Mérleglap anyagaÜveg
A felületi mélység mérése205 mm
Súlyú felületi szélesség272 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)15
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)31.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyú felületi szélességHáz méreteHáz hosszaLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteEgységekMérleglap anyagaA felületi mélység méréseÁr
KERN AND SOHN FGE 5K-3S05 konyhai mérleg, 5000g max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JPK FGE 5K-3S05152 mm152 x 230 x 15 mm230 mm+/- 15 g152 x 230 mmfl.oz, g, lb, oz, mlakril230 mm€167.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FGE 10K-3S05 konyhai mérleg, 15000g max. Súly, 1g Olvashatóság
€247.40 /Mértékegység