Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN ÉS SOHN EWJ-A05 tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz | CE8JMP

KERN AND SOHN EWJ-A05 Power Supply, 100 To 240V, 50/60 Hz

Raktáron
Tétel: CE8JMP Modell: EWJ-A05
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
€96.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység
Frekvencia50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség100 és 240V között
TápegységPower Adapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1
Hajó magassága (cm)7
Hajó hossza (cm)7
Hajószélesség (cm)9
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségÁr
KERN AND SOHN 572-909N tápegység, 100–230 V, tápegység | CE8GLZ 572-909N100 és 230 V között€62.22
KERN ÉS SOHN ABS-A01 tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz | CE8GYR ABS-A01100 és 240V között€123.70
KERN ÉS SOHN MBC-A04 tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz | CE8KMB MBC-A04100 és 240V között€138.25
KERN ÉS SOHN MPS-A04 tápegység, 100–240 V, tápadapter | CE8KNQ MPS-A04100 és 240V között€94.60
KERN ÉS SOHN YKA-18 tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz | CE8MHC YKA-18100 és 240V között€106.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN EWJ-A05 Power Supply, 100 To 240V, 50/60 Hz
€96.59 /Mértékegység