KERN AND SOHN EOS 300K100XL csomagmérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság | CE8JLV

KERN AND SOHN EOS 300K100XL csomagmérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JLV Típus: EOS 300K100XL

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€683.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor4 x 1.5 V AA
Az akkumulátor biztonsági mentése60 óra.
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.2 kg
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
Platform mélysége58 mm
A platform magassága500 mm
Platform szélesség950 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság100g
A reprodukálhatóság0.1Kg
Megállapodás ideje3 sec.
Egységekkg, lb, DB
Mérési kapacitás300kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei950 x 500 x 58 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)9
Hajó hossza (cm)55
Hajószélesség (cm)105
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásEgységekÁr
KERN AND SOHN EOS 150K50XL csomagmérleg, 150 kg max. Súly, 50g Olvashatóság | CE8JLU EOS 150K50XL+/-0.1 kgKg, lb€683.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN EOS 300K100XL csomagmérleg, 300 kg max. Súly, 100g Olvashatóság
€683.99 /Mértékegység