Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN EMB 600-2 Iskolai mérleg, 600g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JHV

KERN AND SOHN EMB 600-2 iskolai mérleg, 600g max. Súly, 0.01g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JHV Modell: EMB 600-2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€261.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor9V blokk
Az akkumulátor biztonsági mentése12 óra.
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
A tok szélessége170mm
Számjegy mérete15mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete170 x 244 x 39 mm
Ház magassága39 mm
Ház hossza244 mm
Linearitás+/- 0.03 g
AnyagMűanyag
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.5 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.01g
A reprodukálhatóság0.01g
Megállapodás ideje2.5 sec.
Egységekdwt, g, oz, ozt
Mérési kapacitás600g
Mérési felület átmérője105 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.67
Hajó magassága (cm)9
Hajó hossza (cm)26.5
Hajószélesség (cm)21
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérési felület átmérőjeHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásMax. A környezet hőmérséklete.Megállapodás idejeMérleglap anyagaÁr
KERN AND SOHN EMB 1000-2 Iskolai mérleg, 1000g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JGX EMB 1000-2150 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.05 g35 fok. C2.5 sec.Műanyag€327.44
KERN AND SOHN EMB 100-3 Iskolai mérleg, 100g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8JGY EMB 100-382 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.005 g35 fok. C2.5 sec.Műanyag vezetőképes lakkal€334.72
KERN AND SOHN EMB 1200-1 Iskolai mérleg, 1200g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8JGZ EMB 1200-1150 mm170 x 245 x 39 mm39 mm245 mm+/- 0.3 g35 fok. C3 sec.-€116.43
KERN ÉS SOHN EMB 2000-2 Iskolai mérleg, 2000g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JHB EMB 2000-2150 mm170 x 244 x 52 mm52 mm244 mm+/- 0.05 g35 fok. C2.5 sec.-€349.27
KERN AND SOHN EMB 200-2 Iskolai mérleg, 200g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8JHE EMB 200-2105 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 0.02 g35 fok. C2.5 sec.-€203.74
KERN AND SOHN EMB 200-3 Iskolai mérleg, 200g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8JHF EMB 200-382 mm170 x 244 x 54 mm54 mm244 mm+/- 0.005 g35 fok. C2.5 sec.Műanyag vezetőképes lakkal€356.55
KERN ÉS SOHN EMB 2200-0 Iskolai mérleg, 2200g Max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JHH EMB 2200-0150 mm170 x 244 x 39 mm39 mm244 mm+/- 2 g35 fok. C2.5 sec.-€87.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN EMB 600-2 iskolai mérleg, 600g max. Súly, 0.01g Olvashatóság
€261.95 /Mértékegység