Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN DB 100-2 nyomatékmérő, 1000 Hz belső mérési frekvencia, 100 Nm, 0.02 Nm Leolvashatóság | CE8JDK

KERN AND SOHN DB 100-2 nyomatékmérő, 1000 Hz belső mérési frekvencia, 100 Nm, 0.02 Nm leolvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JDK Modell: DB 100-2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€2,925.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomatékmérő
Az akkumulátor töltési ideje14 óra.
A tok szélessége200mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete200 x 100 x 50 mm
Ház magassága50 mm
Ház hossza100 mm
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Max. A környezet hőmérséklete.35 fok. C
Kapacitás mérése100 Nm
Min. A környezet hőmérséklete.15 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.02 Nm
EgységekNm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.02
Hajó magassága (cm)3
Hajó hossza (cm)29.5
Hajószélesség (cm)35
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
KERN AND SOHN DB 0.5-4 nyomatékmérő, 1000 Hz belső mérési frekvencia, 0.5 Nm, 0.1 mNm Leolvashatóság | CE8JDJ DB 0.5-4€2,575.88
KERN AND SOHN DB 10-3 nyomatékmérő, 1000 Hz belső mérési frekvencia, 10 Nm, 0.002 Nm Leolvashatóság | CE8JDL DB 10-3€2,575.88
KERN AND SOHN DB 200-2 nyomatékmérő, 1000 Hz belső mérési frekvencia, 200 Nm, 0.05 Nm Leolvashatóság | CE8JDN DB 200-2€2,925.15
KERN AND SOHN DB 20-3 nyomatékmérő, 1000 Hz belső mérési frekvencia, 20 Nm, 0.005 Nm Olvashatóság | CE8JDP DB 20-3€2,925.15
KERN AND SOHN DB 500-2 nyomatékmérő, 1000 Hz belső mérési frekvencia, 500 Nm, 0.1 Nm Leolvashatóság | CE8JDQ DB 500-2€2,925.15
KERN AND SOHN DB 5-3 nyomatékmérő, 1000 Hz belső mérési frekvencia, 5 Nm, 0.001 Nm Olvashatóság | CE8JDT DB 5-3€2,575.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN DB 100-2 nyomatékmérő, 1000 Hz belső mérési frekvencia, 100 Nm, 0.02 Nm leolvashatóság
€2,925.15 /Mértékegység