Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN CT 10000-3P1 mérőcella, 10000 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8JBT

KERN AND SOHN CT 10000-3P1 mérőcella, 10000 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság

Raktáron
Tétel: CE8JBT Modell: CT 10000-3P1
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
€251.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Max. A környezet hőmérséklete.65 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-35 fok C
Névleges súly10000kg
Mérési kapacitás10000kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.1
Hajó magassága (cm)10.5
Hajó hossza (cm)12
Hajószélesség (cm)33
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN CT 1000-3P1 mérőcella, 1000 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8JBW CT 1000-3P11000kg€142.62
KERN AND SOHN CT 1500-3P1 mérőcella, 1500 kg Max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8JBZ CT 1500-3P11500kg€142.62
KERN AND SOHN CT 2500-3P1 mérőcella, 2500 kg Max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8JCC CT 2500-3P12500Kg€173.18
KERN AND SOHN CT 3000-3P1 mérőcella, 3000 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8JCD CT 3000-3P13000kg€173.18
KERN AND SOHN CT 5000-3P1 mérőcella, 5000 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8JCH CT 5000-3P15000kg€173.18
KERN AND SOHN CT 500-3P1 mérőcella, 500 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8JCL CT 500-3P1500kg€142.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CT 10000-3P1 mérőcella, 10000 kg max. Súly, -35 és 65 fok között C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság
€251.76 /Mértékegység