Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U07890.011.0012 Socket Set Screw Knurled Cup 4-40 X 1/8, 100PK | AA9XKH 1HLL2

APPROVED VENDOR U07890.011.0012 Dugaszolóaljzat készlet Csavar recézett csésze 4-40 X 1/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9XKH Modell: U07890.011.0012Kereszthivatkozás: 1HLL2

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€21.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.112 "
Meghajtó mérete0.050 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1 / 8 "
Dia Dia.0.056 "
Pont típusaRáncos kupa
Rockwell KeménységHRC 48–52
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0081
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U07890.011.0012 Dugaszolóaljzat készlet Csavar recézett csésze 4-40 X 1/8, 100PK
€21.09 /csomag