KERN AND SOHN CS 30000-3P1 súlymérő/erőmérő cella, 30000 kg max. Mérlegelés | CE8JAX

KERN AND SOHN CS 30000-3P1 súlymérő/erőmérő cella, 30000 kg max. Mérés

Raktáron
Tétel: CE8JAX Modell: CS 30000-3P1

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,837.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Max. A környezet hőmérséklete.65 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-35 fok C
Névleges súly30000kg
Mérési kapacitás30000Kg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13
Hajó magassága (cm)20
Hajó hossza (cm)60
Hajószélesség (cm)60
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN CS 10000-3P1 súlymérő/erőmérő cella, 10000 kg max. Mérlegelés | CE8HZV CS 10000-3P110000kg€771.31
KERN AND SOHN CS 1000-3P1 súlymérő/erőmérő cella, 1000 kg max. Mérlegelés | CE8HZW CS 1000-3P11000kg€334.72
KERN AND SOHN CS 100-3P1 súlymérő/erőmérő cella, 100 kg max. Mérlegelés | CE8HZZ CS 100-3P1100kg€291.07
KERN AND SOHN CS 15000-3P1 súlymérő/erőmérő cella, 15000 kg max. Mérlegelés | CE8JAD CS 15000-3P115000Kg€1,004.15
KERN AND SOHN CS 1500-3P1 súlymérő/erőmérő cella, 1500 kg max. Mérlegelés | CE8JAE CS 1500-3P11500kg€334.72
KERN AND SOHN CS 150-3P1 súlymérő/erőmérő cella, 150 kg max. Mérlegelés | CE8JAG CS 150-3P1150kg€291.07
KERN AND SOHN CS 20000-3P1 súlymérő/erőmérő cella, 20000 kg max. Mérlegelés | CE8JAK CS 20000-3P120000Kg€1,106.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CS 30000-3P1 súlymérő/erőmérő cella, 30000 kg max. Mérés
€2,837.84 /Mértékegység