KERN AND SOHN CPE 6K-3 számláló mérleg, 6000g Max. Súly, 0.2g Olvashatóság | CJ7ADH

KERN AND SOHN CPE 6K-3 számláló mérleg, 6000g max. Súly, 0.2g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CJ7ADH Modell: CPE 6K-3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€349.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámlálási skála
A tok szélessége315mm
Számjegy mérete20mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete315 x 355 x 110 mm
Ház magassága110 mm
Ház hossza355 mm
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/- 0.8 g
Max. Környezeti páratartalom85%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.2g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete230 x 300 mm
A reprodukálhatóság0.2g
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)100mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)1g
Egységekg
Mérési kapacitás6000g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése300 mm
Súlyú felületi szélesség230 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3
Hajó magassága (cm)19.5
Hajó hossza (cm)36
Hajószélesség (cm)40
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásolvashatóságA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)EgységekMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN CPE 15K-3 számláló mérleg, 15 kg Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CJ7ADF CPE 15K-3+/-0.0015 kg0.5g250mg2.5gg, kg15kg€349.27
KERN AND SOHN CPE 30K-3 számláló mérleg, 30000g max. Súly, 1g Olvashatóság | CJ7ADG CPE 30K-3+/- 3 g1g500mg5gKg30000g€349.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CPE 6K-3 számláló mérleg, 6000g max. Súly, 0.2g Olvashatóság
€349.27 /Mértékegység