KERN AND SOHN CPE 15K-3 számláló mérleg, 15 kg Max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CJ7ADF

KERN AND SOHN CPE 15K-3 Counting Balance, 15Kg Max. Weighing, 0.5g Readability

Raktáron
Tétel: CJ7ADF Modell: CPE 15K-3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€349.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámlálási skála
A tok szélessége315mm
Számjegy mérete20mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 / 60 Hz
Ház mérete315 x 355 x 110 mm
Ház magassága110 mm
Ház hossza355 mm
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Linearitás+/-0.0015 kg
Max. Környezeti páratartalom85%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.5g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete230 x 300 mm
A reprodukálhatóság0.0005Kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)250mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)2.5g
Egységekg, kg
Mérési kapacitás15kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése300 mm
Súlyú felületi szélesség230 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3
Hajó magassága (cm)19.5
Hajó hossza (cm)36
Hajószélesség (cm)40
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásolvashatóságA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)EgységekMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN CPE 30K-3 számláló mérleg, 30000g max. Súly, 1g Olvashatóság | CJ7ADG CPE 30K-3+/- 3 g1g500mg5gKg30000g€349.27
KERN AND SOHN CPE 6K-3 számláló mérleg, 6000g Max. Súly, 0.2g Olvashatóság | CJ7ADH CPE 6K-3+/- 0.8 g0.2g100mg1gg6000g€349.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CPE 15K-3 Counting Balance, 15Kg Max. Weighing, 0.5g Readability
€349.27 /Mértékegység