TB WOODS WE20HS218 Dura-Flex BTS Hub, Low Carbon Steel, WE20 Size, 2.125 inch Bore Dia. | AL6CQU

TB WOODS WE20HS218 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE20 méret, 2.125 hüvelykes furatátm.

Tétel: AL6CQU Modell: WE20HS218
€371.87 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló agy
Fura Dia.2-1 / 8 "
Térfogatméret2 mm
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0020"
Furat típusaKész a Keyway-vel
Csatlakozó méreteWE20
Elem típusaGumikapcsoló agy
HP besorolás @ 100 RPM3.7 hp
HP besorolás @ 1150 RPM42
HP besorolás @ 1200 RPM44
HP besorolás @ 1750 RPM64
HP besorolás @ 1800 RPM66 hp
HP besorolás @ 300 RPM11
HP besorolás @ 3450 RPM126
HP besorolás @ 3600 RPM126 hp
HP besorolás @ 50 RPM1.8
HP besorolás @ 690 RPM25
HP besorolás @ 870 RPM32
KerékagyTengelyagy, unatkozik méretben
Hub Dia.4.48 "
Hub anyagaAlacsony széntartalmú acél
Hub kívül Dia.4.48 "
Hub típusaTengelyagy, unatkozik méretben
Hub szélessége2.06 "
Kulcsnyílás1 / 2 "x 1 / 4"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.09375 "
Max. FORDULAT6600 RPM
Működési hőmérséklet.-40 - 200 Deg. F
A termék típusaDura-Flex BTS hub
Névleges nyomaték2300 lb.-in.
Állítsa be a csavar méretét1 / 2-13 UNC-2B
Beállítani a csavart1 / 2-13 UNC-2B
Szettcsavar hossza1 / 2 "
Csavaros nyomaték követelmény50 "
MéretWE20
Hőmérséklet Értékelés-40-200 F fok
NyomatéktartományLO107005
típusStandard
Súly4.9 lbs.

Termékváltozatok

TermékekModellHub kívül Dia.TestnevelésFura Dia.KulcsnyílásKulcsszélességHossz a furaton keresztülMax. SzögeltolódásMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS WE2H58 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AA6YJK 15E635 WE2H581.85 "WE25 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 fok1 / 16 "€153.92
TB WOODS WE2H118 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méretű, 1.125 hüvelykes furatátm. | AA6YJL 15E636 WE2H1181.85 "WE21-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 fok1 / 16 "€171.07
TB WOODS WE2H78 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méret, 0.875 hüvelykes furatátm. | AA6YJM 15E637 WE2H781.85 "WE27 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "0.94 "4 fok1 / 16 "€167.79
TB WOODS WE2H1 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE2 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AA6YJN 15E638 WE2H11.85 "WE21"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "0.94 "4 fok1 / 16 "€169.87
TB WOODS WE3H58 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AA6YJP 15E639 WE3H582.32 "WE35 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 fok1 / 16 "€218.88
TB WOODS WE3H78 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méret, 0.875 hüvelykes furatátm. | AA6YJQ 15E640 WE3H782.32 "WE37 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"3 / 16 "1.5 "4 fok1 / 16 "€190.05
TB WOODS WE3H1 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AA6YJR 15E641 WE3H12.32 "WE31"1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "1.5 "4 fok1 / 16 "€207.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE20HS218 Dura-Flex BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE20 méret, 2.125 hüvelykes furatátm.
€371.87 /Mértékegység