€695.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Számlálási skála
Akkumulátor
6 x 1.5 V C méret
Az akkumulátor töltési ideje
10 óra.
A tok szélessége
167mm
Számjegy mérete
9mm
Kijelző típusa
LCD
Ház mérete
167 x 250 x 85 mm
Ház magassága
85 mm
Ház hossza
250 mm
Ház anyaga
Műanyag
Bemeneti feszültség
110–240 V AC
Linearitás
+/- 0.05 g
Max. Környezeti páratartalom
80%
Max. A környezet hőmérséklete.
40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.
10 fok. C
Minimális terhelés
0.1g / darab
Tápegység
Power Adapter
olvashatóság
0.01g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete
150 x 170 mm
A reprodukálhatóság
0.01g
Megállapodás ideje
3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)
10mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)